Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 62200 -2RS ID 10mm AD 30mm Breite14mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000516436
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10126449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,04 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
ZEN
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
30 mm
Innen-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
2594
€ 5,59*
ab € 1,62*
€ 2,43*
4 Tage
3705
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 7,94*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.