Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager BLRB365214 F 45mm AD 75mm B.57mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000521928
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10103396
EAN/GTIN:
     7316571448626
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Schrägkugellager
skf radial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Standardausführung · Innenring: Standardausführung · Schmierung: ohne Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Gewicht:
1,022 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Marke:
SKF
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
75 mm
Innen-Ø:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: radial-gelenklager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 73,04*
€ 85,85*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,38*
€ 86,26*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 75,92*
€ 89,50*
5 Tage
340
€ 10,00*
ab € 81,34*
€ 95,65*
Lager 4BULW
228
€ 5,59*
ab € 123,52*
€ 139,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.