Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe ETS36 AD 196mm Enddeckel B.21mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000522344
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10122213
EAN/GTIN:
     7316577035172
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Dichtungsrundschnur
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Gewicht:
2,439 kg
Marke:
SKF
Ausführung:
Enddeckel
Außen-Ø:
196 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundschnur, Stopfbuchspackung, rundschnur, Deckel und Kappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 81,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 68,60*
€ 82,13*
1
€ 3,19*
ab € 75,74*
€ 89,80*
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 101,49*
Lager 4BULW
9
1
€ 5,59*
ab € 116,44*
€ 132,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.