Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE25 -ES 25mm AD 42mm B.20mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000523449
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10155124
EAN/GTIN:
     9008745713583
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: zweiteilig · Innenring: Standardausführung · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Temperaturbereich:
-60 bis +200 °C
Gewicht:
0,12 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
NKE
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
42 mm
Innen-Ø:
25 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 4,90*
ab € 6,67*
€ 9,44*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 9,44*
5 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 9,71*
5 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 8,82*
€ 13,07*
Lager 4BULW
25
1
€ 5,59*
ab € 10,57*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.