Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE25 -ZO 25,4mm AD 41,275mm B.22,225mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000523464
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10142809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
zen gelenklager
radial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: Standardausführung · Innenring: Standardausführung · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
22,225 mm
Gewicht:
0,12 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
ZEN
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
41,275 mm
Innen-Ø:
25,4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 9,43*
4 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 6,85*
€ 9,76*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 6,79*
€ 10,02*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.