Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE30 -HO-2RS 30mm AD 47mm B.30mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000523487
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10155754
EAN/GTIN:
     4012802530339
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager ina
radial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: Standardausführung · Innenring: zylindrische Ansätze am Innenring · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Gewicht:
0,15 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
INA
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
30 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 27,61*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,40*
€ 27,75*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,89*
€ 27,96*
1
€ 3,19*
ab € 22,51*
€ 29,14*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 39,46*
€ 49,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 39,46* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.