Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE45 ES-2RS 45mm AD 68mm B.32mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000523557
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10058309
EAN/GTIN:
     7316576609398
Suchbegriffe:
Gelenklager
Kegelrollenlager
Radial-Gelenklager
Trockengleitlager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: zweiteilig · Innenring: Standardausführung · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Gewicht:
0,46 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
SKF
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
68 mm
Innen-Ø:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
€ 8,90*
ab € 20,29*
€ 26,20*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 26,21*
5 Tage
459
1
€ 10,00*
ab € 22,42*
€ 28,85*
1 Tag
414
1
€ 7,90*
ab € 27,19*
€ 34,54*
Lager 4BULW
290
1
€ 5,59*
ab € 35,84*
€ 45,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.