Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE50 -UK-2RS 50mm AD 75mm B.35mm ELGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000523594
Hersteller:
     Elges
Herst.-Nr.:
     10151971
EAN/GTIN:
     4012802531961
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Trockengleitlager
gelenklager ina
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Außenring: Standardausführung · Innenring: Standardausführung · Schmierung: ohne Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Gewicht:
0,531 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Marke:
ELGES
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
75 mm
Innen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 52,31*
€ 62,95*
1 Tag
75
1
€ 4,90*
ab € 52,63*
€ 63,27*
3 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 52,38*
€ 65,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 59,00*
€ 70,88*
Lager 4BULW
53
1
€ 5,59*
ab € 88,36*
€ 100,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 88,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.