Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter HM3164 ID 315mm AD 400mm Breite42mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000525307
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10123568
EAN/GTIN:
     7316577115256
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Gewicht:
12,051 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außen-Ø:
400 mm
Innen-Ø:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 740,83*
€ 792,55*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,68*
€ 796,40*
7 Tage
5
€ 10,00*
ab € 787,75*
€ 839,96*
Frei Haus
ab € 847,17*
€ 899,30*
Lager 4BULW
4
Frei Haus
ab € 1.087,86*
€ 1.148,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,13*
€ 1.366,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,66*
€ 1.356,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,01*
€ 1.325,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,36*
€ 1.307,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,86*
€ 1.294,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.