Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager KB16 16mm AD 26mm B.36mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526219
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10085280
EAN/GTIN:
     4012802047042
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,047 kg
Baureihe:
16er Reihe
Marke:
INA
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
26 mm
Innen-Ø:
16 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
363
1
€ 4,90*
ab € 20,67*
€ 26,95*
2 Tage
363
1
€ 7,90*
ab € 20,77*
€ 26,95*
5 Tage
363
1
€ 5,99*
ab € 20,36*
€ 27,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,72*
€ 27,73*
Lager 4BULW
255
1
€ 5,59*
ab € 34,24*
€ 43,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EWELLIX SKF
10151785
ab € 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.