Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager KB25 -P 25mm AD 40mm B.58mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526230
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10099771
EAN/GTIN:
     4054362429623
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,157 kg
Baureihe:
25er Reihe
Marke:
INA
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
40 mm
Innen-Ø:
25 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 7,90*
ab € 32,50*
€ 41,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,35*
€ 42,93*
1 Tag
51
€ 4,90*
ab € 33,60*
€ 43,16*
€ 3,19*
ab € 34,36*
€ 44,13*
Lager 4BULW
36
€ 5,59*
ab € 53,58*
€ 66,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.