Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM0 ID 10mm AD 18mm Breite4mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526438
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10157319
EAN/GTIN:
     4012801174299
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Gewicht:
0,005 kg
Marke:
FAG
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
18 mm
Innen-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981 fag, din 981, din 981 km0, Mutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,32*
5 Tage
332
1
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,34*
2 Tage
332
1
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,51*
Lager 4BULW
233
1
€ 5,59*
ab € 2,72*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.