Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM11 ID 55mm AD 75mm Breite11mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526445
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10119629
EAN/GTIN:
     7316577758897
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Gewicht:
0,15 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
75 mm
Innen-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, skf kontermutter, din 981, Mutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 5,67*
€ 7,88*
2 Tage
647
1
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 7,90*
7 Tage
656
1
€ 10,00*
ab € 6,08*
€ 8,40*
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 8,74*
Lager 4BULW
453
1
€ 5,59*
ab € 9,55*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.