Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM16 ID 80mm AD 105mm Breite15mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526461
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10155224
EAN/GTIN:
     9008745233050
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Gewicht:
0,36 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
105 mm
Innen-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
333
1
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 11,88*
4 Tage
283
1
€ 5,99*
ab € 8,17*
€ 11,89*
7 Tage
469
1
€ 10,00*
ab € 9,64*
€ 13,48*
4 Tage
333
1
€ 4,90*
ab € 10,51*
€ 14,70*
Lager 4BULW
198
1
€ 5,59*
ab € 13,01*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.