Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM19 ID 95mm AD 125mm Breite17mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526471
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10084247
EAN/GTIN:
     7316577011176
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Gewicht:
0,55 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
125 mm
Innen-Ø:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: wellenmutter skf, din 981, Mutter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 20,49*
€ 26,57*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 26,58*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,52*
€ 26,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,87*
€ 30,45*
Lager 4BULW
38
1
€ 5,59*
ab € 43,94*
€ 54,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.