Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM25 ID 125mm AD 160mm Breite21mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526483
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10157336
EAN/GTIN:
     4012801222976
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Gewicht:
1,28 kg
Marke:
FAG
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
160 mm
Innen-Ø:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981, Mutter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,24*
€ 45,58*
2 Tage
48
€ 7,90*
ab € 36,17*
€ 45,80*
4 Tage
48
€ 5,99*
ab € 36,25*
€ 47,13*
€ 3,19*
ab € 41,27*
€ 52,01*
Lager 4BULW
34
€ 5,59*
ab € 63,81*
€ 78,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.