Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM29 ID 145mm AD 190mm Breite24mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526492
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10157338
EAN/GTIN:
     4012801223003
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Gewicht:
2,15 kg
Marke:
FAG
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
190 mm
Innen-Ø:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981 fag, din 981, din981 km29, Mutter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 45,10*
€ 58,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,96*
€ 69,19*
1 Tag
33
€ 4,95*
ab € 57,84*
€ 72,58*
4 Tage
33
€ 5,99*
ab € 57,95*
€ 74,61*
Lager 4BULW
24
€ 5,59*
ab € 102,10*
€ 122,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.