Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM3 ID 17mm AD 28mm Breite5mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526495
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10121729
EAN/GTIN:
     7316577758330
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Gewicht:
0,012 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
28 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, wellenmutter skf, din 981, Mutter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 8,90*
ab € 2,72*
€ 3,91*
6 Tage
79
1
€ 10,00*
ab € 3,00*
€ 4,28*
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,56*
1
€ 4,95*
ab € 3,2604*
€ 4,6504*
Lager 4BULW
35
1
€ 5,59*
ab € 5,49*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.