Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM6 ID 30mm AD 45mm Breite7mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526513
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10130601
EAN/GTIN:
     4012801052221
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Gewicht:
0,042 kg
Marke:
FAG
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
45 mm
Innen-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 981 km 6, din 981, Mutter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
188
1
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 3,77*
24 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 3,79*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,94*
4 Tage
185
1
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 4,28*
Lager 4BULW
130
1
€ 5,59*
ab € 5,13*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.