Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMK8 ID 40mm AD 58mm Breite11mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526526
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10099586
EAN/GTIN:
     7316570172515
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Gewicht:
0,115 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
58 mm
Innen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 8,90*
ab € 22,25*
€ 29,53*
5 Tage
311
1
€ 5,99*
ab € 21,55*
€ 29,55*
6 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 26,11*
€ 34,56*
4 Tage
310
1
€ 4,30*
ab € 30,73*
€ 42,44*
Lager 4BULW
218
1
€ 5,59*
ab € 36,94*
€ 47,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.