Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMT17 ID 85mm AD 120mm Breite32mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000526553
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10098175
EAN/GTIN:
     9008745720819
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Gewicht:
1,15 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
120 mm
Innen-Ø:
85 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 49,18*
€ 62,98*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 49,23*
€ 64,53*
7 Tage
20
€ 10,00*
ab € 57,60*
€ 71,93*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 60,01*
€ 74,57*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 78,46*
€ 94,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.