Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter LBF15 UU ID 12mm AD 23mm Breite40mm THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000527095
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10142059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Keilwellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Gewicht:
0,11 kg
Marke:
THK
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
23 mm
Innen-Ø:
12 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 6,90*
ab € 107,76*
€ 134,45*
4 Tage
10
€ 5,45*
ab € 113,83*
€ 140,37*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 113,59*
€ 141,01*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 117,55*
€ 144,77*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.