Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle LR5003 -NPPU ID 17mm AD 40mm Breite14mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000527324
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10127099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen
Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring-Ø:
ballige Mantelfläche mm
Gewicht:
0,075 kg
Marke:
ZEN
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
40 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Laufrolle, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.