Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NJ2205 -E-M1A-C3 ID 25mm AD 52mm Breite18mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000528775
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10103215
EAN/GTIN:
     4012801176736
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
0,189 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
52 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 45,07*
€ 55,20*
7 Tage
13
€ 10,00*
ab € 44,90*
€ 55,21*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,33*
€ 55,67*
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 44,05*
€ 55,74*
Lager 4BULW
10
€ 5,59*
ab € 74,31*
€ 85,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 74,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.