Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NJ234 -E-M1 ID 170mm AD 310mm Breite52mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000529163
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10002735
EAN/GTIN:
     4012801229173
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
18,6 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
310 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Innen-Ø:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 756,22*
€ 807,51*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,58*
€ 870,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,41*
€ 919,74*
7 Tage
12
€ 10,00*
ab € 869,75*
€ 922,78*
Lager 4BULW
9
Frei Haus
ab € 1.253,20*
€ 1.326,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,71*
€ 1.578,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,87*
€ 1.569,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,37*
€ 1.531,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,69*
€ 1.507,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,20*
€ 1.491,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.253,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.