Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NJ306 ECP ID 30mm AD 72mm Breite19mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000529199
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10002783
EAN/GTIN:
     7316577030757
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
0,373 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Käfig:
Polyamidkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
72 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Innen-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 27,25*
€ 35,05*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,51*
€ 35,23*
1
€ 3,19*
ab € 29,33*
€ 37,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,04*
€ 37,79*
Lager 4BULW
70
1
€ 5,59*
ab € 42,68*
€ 52,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.