Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NUP208 -E-TVP3-C3 ID 40mm AD 80mm Breite18mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000531443
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10073401
EAN/GTIN:
     9008745321535
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
0,4 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
NKE
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
80 mm
Bauform:
Festlager
Innen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
10
€ 6,90*
ab € 32,32*
€ 40,20*
4 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 29,19*
€ 42,13*
3 Tage
31
1
€ 5,45*
ab € 33,79*
€ 45,09*
3 Tage
31
2
Frei Haus
ab € 34,11*
€ 46,32*
Lager 4BULW
22
1
€ 5,59*
ab € 34,97*
€ 46,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.