Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP0303 P10 ID 3mm AD 4,5mm B.3mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000531964
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10122930
EAN/GTIN:
     4028977655623
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 3x8
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,01 kg
Marke:
PERMAGLIDE
Material:
Stahl, bleihaltig
Außen-Ø:
4,5 mm
Innen-Ø:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
918
1
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,55*
4 Tage
918
100
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,56*
2 Tage
918
1
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,57*
4 Tage
918
1
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,59*
Lager 4BULW
643
1
€ 5,59*
ab € 0,37*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.