Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP1212 P14 ID 12mm AD 14mm B.12mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000532051
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10119780
EAN/GTIN:
     4028977656415
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 12x14x6
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,003 kg
Marke:
PERMAGLIDE
Material:
Stahl, bleifrei
Außen-Ø:
14 mm
Innen-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,34*
3 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 0,91*
€ 1,42*
2 Tage
32
1
€ 4,90*
ab € 0,93*
€ 1,45*
4 Tage
32
1
€ 6,95*
ab € 0,95*
€ 1,47*
Lager 4BULW
23
1
€ 5,59*
ab € 0,96*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.