Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP1225 P10 ID 12mm AD 14mm B.25mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000532061
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10123026
EAN/GTIN:
     4028977656521
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,008 kg
Marke:
PERMAGLIDE
Material:
Stahl, bleihaltig
Außen-Ø:
14 mm
Innen-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
394
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,91*
1 Tag
394
1
€ 4,90*
ab € 1,29*
€ 1,94*
3 Tage
444
1
€ 6,95*
ab € 1,30*
€ 1,95*
Lager 4BULW
276
1
€ 5,59*
ab € 1,32*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.