Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP7540 P10 ID 75mm AD 80mm B.40mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000532293
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10123267
EAN/GTIN:
     4028977659317
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 Grad
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,187 kg
Marke:
PERMAGLIDE
Material:
Stahl, bleihaltig
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 14,01*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 10,50*
€ 14,55*
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,39*
€ 15,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 11,05*
€ 15,43*
Lager 4BULW
10 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 13,03*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.