Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlaufscheibe PAW14 P10 ID 14mm AD 26mm B.1,5mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000532384
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10123324
EAN/GTIN:
     4028977661235
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
permaglide anlaufscheibe
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
1,5 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,004 kg
Marke:
PERMAGLIDE
Material:
bleihaltig
Außen-Ø:
26 mm
Innen-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: anlaufscheibe bohrung 14 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
50
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,40*
2 Tage
205
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,46*
1 Tag
205
1
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,49*
3 Tage
225
1
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,54*
Lager 4BULW
130
1
€ 5,59*
ab € 1,00*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.