Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlaufscheibe PAW32 P20 ID 32mm AD 54mm B.1,5mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000532405
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10123345
EAN/GTIN:
     4028977661457
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
permaglide anlaufscheibe
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
1,5 mm
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Gewicht:
0,016 kg
Marke:
PERMAGLIDE
Material:
bleihaltig
Außen-Ø:
54 mm
Innen-Ø:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: anlaufscheibe bohrung 32
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
25
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,43*
2 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,55*
1 Tag
45
1
€ 4,90*
ab € 3,16*
€ 4,60*
3 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,68*
Lager 4BULW
32
1
€ 5,59*
ab € 3,25*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.