Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelter Keilriemen SPZ1187 0,088kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000535225
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10113143
EAN/GTIN:
     4099604035316
Suchbegriffe:
Ummantelter Keilriemen
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
0,088 kg
Außenlänge:
Ld + 13 oder Li + 51 mm
Marke:
SWR
Nennlänge:
Ld (Richtlänge) mm
Ausführung:
Schmalkeilriemen (DIN 7753/1) / ummantelt
Innenlänge:
La - 51 oder Ld - 38 mm
Querschnitt:
9,7 x 8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,70*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,32*
€ 7,72*
Lager 4BULW
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 5,80*
€ 8,36*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 16,68*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.