Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFL315 D1 75mm ov.NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000536468
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10121265
EAN/GTIN:
     4547359216271
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: zweifache Dichtung
Weitere Informationen:
Lochanzahl:
2
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
10,361 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Form:
oval
Marke:
NTN
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, ntn flanschlager, flanschlager, Flanschlager-Gehäuseeinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 217,43*
€ 236,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 217,03*
€ 239,28*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 216,44*
€ 240,43*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 217,55*
€ 241,49*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 221,99*
€ 245,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.