Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x20 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000592532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009124220100020
EAN/GTIN:
     4051427269149
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.422
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0984*
€ 0,1405*
Lager 4BULW
3 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,111*
€ 0,149*
5 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,109*
€ 0,1504*
4 Tage
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,116*
€ 0,155*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1263*
€ 0,1683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.