Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 12x 55 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000593287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009769420120055
EAN/GTIN:
     4051427212428
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 12 x 55 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00976.942
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Form:
Form B
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 976
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 a4 m12, din 976, din 976 m12, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2800
100
€ 4,30*
ab € 0,3607*
€ 0,5026*
Lager 4BULW
3 Tage
2800
100
€ 5,59*
ab € 0,4194*
€ 0,5494*
6 Tage
4000
100
€ 5,99*
ab € 0,4119*
€ 0,5541*
4 Tage
4000
100
€ 7,99*
ab € 0,438*
€ 0,578*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4663*
€ 0,6063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5494*
€ 0,65379
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5394*
€ 0,64189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5094*
€ 0,60619
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4694*
€ 0,55859
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4194*
€ 0,49909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.