| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000593440 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079650100050015 EAN/GTIN: 4051427306646 |
| |
|
| | |
| DIN 7965 Stahl galvanisch verzinkt Einschraubmuttern RAMPA (Schraubdübel) - Abmessung: M 5 x 15 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Ohne Formfangabe · Material: Stahl · Gruppencode: 07965.010 · Normart: DIN 7965 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Einschraubmuttern "RAMPA" (Schraubdübel) Weitere Informationen: | | Innengewinde: | 5 mm | Länge: | 15 mm | Modell: | Einschraubmuttern ""RAMPA"" (Schraubdübel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, Einsatzmutter, Einschraubmutter (ohne Norm), din 7965 stahl, din 7965, Chemische Befestigung, Einkleben, Gewindestangen, Injektion, Innengewindehülsen, Reyher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2653* | € 0,3612* | | | | Lager 4BULW | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2974* | € 0,3874* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2922* | € 0,3908* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,3105* | € 0,4005* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3353* | € 0,4353* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2974* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 38,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|