Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubmutter DIN 7965 M10x 25 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000593452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079650100100025
EAN/GTIN:
     4051427306721
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965 Stahl galvanisch verzinkt Einschraubmuttern RAMPA (Schraubdübel) - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Ohne Formfangabe · Material: Stahl · Gruppencode: 07965.010 · Normart: DIN 7965 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Einschraubmuttern "RAMPA" (Schraubdübel)
Weitere Informationen:
Innengewinde:
10 mm
Länge:
25 mm
Modell:
Einschraubmuttern ""RAMPA"" (Schraubdübel)
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, Einsatzmutter, Einschraubmutter (ohne Norm), din 7965 stahl, din 7965, Chemische Befestigung, Einkleben, Gewindestangen, Injektion, Innengewindehülsen, Reyher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
€ 7,99*
ab € 1,1487*
€ 1,3887*
Lager 4BULW
3 Tage
210
100
€ 5,59*
ab € 1,1591*
€ 1,3991*
7 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 1,1383*
€ 1,422*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,3193*
€ 1,5793*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3991*
€ 1,66493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3291*
€ 1,58163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2991*
€ 1,54593
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1591*
€ 1,37933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 139,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.