Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M5x 65 10.9 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000640575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000050065
EAN/GTIN:
     4051427291058
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 65 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0376*
€ 0,0559*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0511*
€ 0,0709*
Lager 4BULW
3 Tage
1120
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2256*
€ 0,2856*
5 Tage
1600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2216*
€ 0,2981*
4 Tage
1600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2354*
€ 0,3054*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 57,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.