Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 150 A 4 - 80 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000640649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319480140150
EAN/GTIN:
     4051427310537
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 150 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode: 00931.948 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,7931*
€ 2,4731*
5 Tage
93
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,656*
€ 19,898*
Lager 4BULW
4 Tage
672
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 19,8382*
€ 26,6382*
7 Tage
960
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,4829*
€ 26,9085*
5 Tage
960
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 20,79*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,6382*
€ 31,69946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,0182*
€ 28,58166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,9682*
€ 27,33216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,2582*
€ 26,48726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,1582*
€ 25,17826
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 19,8382*
€ 23,60746
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.