Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 130 A 5 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000640693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319500160130
EAN/GTIN:
     4051427313316
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 00931.950 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
360
1
€ 4,30*
ab € 5,2965*
€ 7,9313*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,8709*
€ 9,6809*
Lager 4BULW
3 Tage
353
1
€ 5,59*
ab € 14,0815*
€ 19,2815*
7 Tage
504
1
€ 5,99*
ab € 13,7202*
€ 19,4875*
4 Tage
504
1
€ 7,99*
ab € 14,62*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,2815*
€ 22,94499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,0315*
€ 22,64749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,2515*
€ 21,71929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,2515*
€ 20,52929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,6115*
€ 19,76769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,0815*
€ 16,75699
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.