Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M10x1,25x 90 10.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086761000101090
EAN/GTIN:
     4051427318090
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 90 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode: 08676.100 · Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,2504*
€ 1,5967*
4 Tage
200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,3814*
€ 1,6714*
Lager 4BULW
3 Tage
140
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,4039*
€ 1,6839*
6 Tage
200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,3689*
€ 1,6995*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6051*
€ 1,8951*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,6839*
€ 2,00384
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,6439*
€ 1,95624
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,5739*
€ 1,87294
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,5239*
€ 1,81344
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,4039*
€ 1,67064
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4039* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 168,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.