Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Handreibahle DIN 206 H7 D.9.52mm HSS DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000660676
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B1003/8
EAN/GTIN:
     7320760179796
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem Vierkantantrieb · Durchmesser 9.52mm (3/8″) mit einer Gesamtlänge von 124mm · einer Schneidenlänge von 62mm und 17mm lange konische Führung · gemäß DIN 206 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · HSS mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung und einfachem Kohlenstoffstahl Stahl · Grau und dehnbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Unbeschichtet und Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS · Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 9.52
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
9.52
Gesamtlänge:
124
Schneidenlänge:
62
Schneidenanzahl:
6
Vierkant:
8
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Anschnittlänge:
17 mm
Modell:
B100
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 23,16*
€ 31,93*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,89*
€ 33,04*
5 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 24,24*
€ 33,10*
3 Tage
90
1
€ 5,45*
ab € 25,25*
€ 33,40*
Lager 4BULW
43
1
€ 5,59*
ab € 26,49*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.