Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850 D.10.5mm HSS-E Z.8 L.2.5mm DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000662147
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     C82210.5X2.5
EAN/GTIN:
     7320760074626
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 10,5x1,5
Federnutfräser mit 8 Zähnen · Durchmesser 10.5mm mit 2.5mm Schittbreite und 50mm Gesamtlänge · gemäß DIN 850 Standard mit einem 6mm Kombi-Weldonschaft und Gewinde · HSSE-Co mit unbeschichtet · 10° Helix und 10° Spanwinkel zum Keilnutenfräsen in Stahl und Stahlguss · Edelstahl · Gusseisen · Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen Weitere technische Eigenschaften: · Typ: N · Norm: DIN 850 · Schneidstoff: HSS-E · Schnittbreite - Metrisch (CW): 0
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
10.5 mm
Nenn-Ø:
10.5
Schneidenlänge b:
2.5 mm
Schneidenanzahl:
8
Schafttoleranz:
h6
Spanwinkel:
10 °
Schaftausführung:
DIN 1835-B/Gewinde
Drallwinkel:
10
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
h11
Schaft-Ø:
6
Schneidenlänge:
2.5
Modell:
C822
Gesamtlänge:
50
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,37*
€ 84,24*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 64,89*
€ 84,66*
3 Tage
1
€ 5,45*
ab € 66,99*
€ 84,91*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 85,30*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 69,25*
€ 87,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.