Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 3003 -2RS ID 17mm AD 35mm Breite14mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000673088
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10048268
EAN/GTIN:
     4012802027419
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager ina
schrägkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Druckwinkel:
ohne Angabe, meist 30-40 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,057 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
35 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 15,80*
€ 21,10*
1 Tag
44
1
€ 4,90*
ab € 16,52*
€ 21,73*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 16,55*
€ 21,73*
4 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 16,48*
€ 22,33*
Lager 4BULW
34
1
€ 5,59*
ab € 36,29*
€ 45,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,29* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.