Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhülse HK2020 F ID 20mm AD 26mm Breite20mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000675587
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10169751
EAN/GTIN:
     4550253041276
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,029 kg
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
26 mm
Innen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
350
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,77*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,59*
€ 2,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 3,00*
Lager 4BULW
175
1
€ 5,59*
ab € 3,02*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
HK 2020
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.