Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Zylinderrollenlager K81122 -TVPB ID 110mm AD 145mm 0,27kg NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000676090
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161908
EAN/GTIN:
     9008745231544
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
nke axial-zylinderrollenlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,27 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
NKE
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Artikelumfang:
nur Axial-Zylinderrollenkranz
Außen-Ø:
145 mm
Innen-Ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenkranz, Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 41,25*
€ 55,06*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 47,29*
€ 60,94*
3 Tage
12
€ 5,45*
ab € 77,75*
€ 96,14*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 78,25*
€ 96,53*
Lager 4BULW
9
€ 5,59*
ab € 80,43*
€ 98,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.