Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM28 ID 140mm AD 180mm Breite22mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000676213
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10058286
EAN/GTIN:
     7316577011268
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Wellenmutter
din 981 km28
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Gewicht:
1,4 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außen-Ø:
180 mm
Innen-Ø:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981, wellenmutter skf, Mutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 73,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,97*
€ 76,11*
7 Tage
1
€ 10,00*
ab € 67,21*
€ 83,09*
€ 4,95*
ab € 73,32*
€ 90,31*
Lager 4BULW
11 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 110,81*
€ 132,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.