Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsbleche KML32 ID 160mm AD 190mm Breite25mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000676225
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10144012
EAN/GTIN:
     7316577300119
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter mit niedriger Bauhöhe
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Gewicht:
1,4 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
190 mm
Innen-Ø:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 103,41*
€ 126,87*
7 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 109,99*
€ 130,09*
1
Frei Haus
ab € 121,02*
€ 143,33*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 117,87*
€ 143,99*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 158,48*
€ 184,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.